コノエ
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(115個)
1パック(115個)
1パック(115個)
1パック(280個)
1パック(310個)
1パック(250個)
1パック(220個)
1パック(200個)
1パック(190個)
1パック(170個)
1パック(160個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(155個)
1パック(140個)
1パック(105個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(28個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(115個)
注文コード
63906764
品番
M067-0414
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
皿