仕様●規格:20枚●生産国:日本●ブランド:ウィスパー●素材●▼表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材 / 防水材(バックシート):ポリオレフィンフィルム / 伸縮材:合成ゴム / 結合材●▼止着材:ホットメルト粘着材●使用方法●▼(1)裏面のテープを剥がして使用してください。●▼(2)個包装タイプの商品です。●使用上の注意:使用上の注意●▼(1)汚れたパッドは早くとりかえてください。●▼(2)テープは直接お肌につけないでください。●▼(3)誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。●▼(4)窒息の危険を避けるために、包装材料を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 お肌に合わないときは使用を中止し、医師に相談してください。 保管上の注意 開封後は、ほこりや虫が入り込まないよう、衛生的に保管してください。(一社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示アズワン品番65-8743-63