曜日別特売
FX70940P 男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ サンエス 63908795

FX70940P 男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ サンエス 63908795
FX70940P 男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ サンエス 63908795
FX70940P 男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ サンエス 63908795
FX70940P 男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ サンエス 63908795

男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63908795品番FX70940P
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ゆったりとしたコートタイプ。

仕様男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド材質ポリエステル100%C/#23サックスサイズM胸囲(cm)112着丈(cm)72裄丈(cm)82アズワン品番65-8750-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする