曜日別特売
尺1 木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ) 森田金網篩製作所 63909660

尺1 木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ) 森田金網篩製作所 63909660
尺1 木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ) 森田金網篩製作所 63909660

木枠ステン張うらごし 荒目(14メッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63909660品番尺1
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(14メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8541アズワン品番67-2466-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする