サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70950Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
C/#23サックス
C/#11ホワイト
C/#23サックス
サイズ
3L
LL
3L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63909949
品番
FX70950P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ゆったりとしたコートタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#23サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
90
アズワン品番
65-8753-26