曜日別特売
095-353 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63910064

095-353 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63910064
095-353 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63910064

三方袋 BBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(4000枚)
内容量1ケース(4000枚)注文コード63910064品番095-353
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

真空包装適性
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
レトルト(115℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です

仕様●サイズ(mm):130×180●重量(g):4.21アズワン品番67-2193-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする