曜日別特売
094-403 三方袋 BAシリーズ メイワパックス 63910116

三方袋 BAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(4000枚)
アズワン品番67-2194-26
内容量1ケース(4000枚)注文コード63910116品番094-403
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

真空包装適性
低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です

仕様●サイズ(mm):120×170●重量(g):2.94アズワン品番67-2194-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする