コノエ
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(390個)
1パック(290個)
1パック(270個)
1パック(220個)
1パック(160個)
1パック(90個)
1パック(40個)
1パック(21個)
1パック(14個)
1パック(6個)
1パック(3個)
ねじ径(mm)
16
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
ねじピッチ(mm)
2
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
63911637
品番
M093-0016
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじピッチ(mm)
2
規格
1種
ねじ径(mm)
16