CWS-504 季節のウォールステッカー CWSシリーズ サンコーマーク工業 63912995

季節のウォールステッカー CWSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1枚仕様●柄:大きな金魚アクアリウム●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μm注文コード63912995品番CWS-504
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

季節の行事を楽しむことができる、貼ってはがせるシールです。
グリッターを重ねて印刷しているので、上品にキラキラします。
インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。
裏面からも柄が見えます。

仕様●柄:大きな金魚アクアリウム●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μmアズワン品番8-346-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする