曜日別特売
996-117 合掌袋 OPP50 WPシリーズ メイワパックス 63913178

合掌袋 OPP50 WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1800枚)
アズワン品番65-8653-47
内容量1ケース(1800枚)注文コード63913178品番996-117
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水性パートコート(WPタイプ)は、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。

仕様●サイズ:300×450mm●材質構成:OPP50 水性パートコート使用アズワン品番65-8653-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする