Mgreen Tech
K3mini
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
63913336
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
約0.5秒で温度を測定
手を触れる必要がありませんので衛生的です
測定する人の負担を減らします。
三脚がセットになったものもございます。(最大伸長時212cm)
仕様
●サイズ:110×77×60mmm●温度測定範囲:35.0℃~42℃●測定精度:±0.2℃●電源:USB給電、リチウムイオン電池
アズワン品番
65-8651-31