曜日別特売
004499 刺身・鮮魚容器 四方盛 麗DB 本体 中央化学 63913984

刺身・鮮魚容器 四方盛 麗DB 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)注文コード63913984品番004499
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚みのあるフチで包み込む高級感が特徴容器です。

仕様●サイズ:195×170×26mm●材質:PSP●重量:5.4gアズワン品番65-9866-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする