曜日別特売
005413 刺身・鮮魚容器 四方盛 蓋 中央化学 63914194

刺身・鮮魚容器 四方盛 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1200枚)注文コード63914194品番005413
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

広い蓋天面と裏側面角度で刺身をきれいに見せれます。

仕様●サイズ:198×116×44mm●材質:A-PET●重量:9.3gアズワン品番65-9866-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする