コノエ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(190個)
1パック(190個)
1パック(190個)
1パック(173個)
1パック(194個)
1パック(185個)
1パック(170個)
1パック(146個)
1パック(134個)
1パック(122個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(104個)
1パック(116個)
1パック(109個)
1パック(85個)
1パック(82個)
1パック(68個)
1パック(58個)
1パック(49個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(29個)
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(66個)
1パック(64個)
1パック(55個)
1パック(53個)
1パック(48個)
1パック(35個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(45個)
1パック(41個)
1パック(37個)
1パック(36個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(24個)
1パック(17個)
1パック(16個)
ねじ径(mm)
3
3
4
5
6
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(190個)
注文コード
63914263
品番
M704-0305
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
トラス