6163 刺身・鮮魚容器 BCF海帆 きりY 本体 中央化学 63914350

6163 刺身・鮮魚容器 BCF海帆 きりY 本体 中央化学 63914350
6163 刺身・鮮魚容器 BCF海帆 きりY 本体 中央化学 63914350

刺身・鮮魚容器 BCF海帆 きりY 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(800枚)注文コード63914350品番6163
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

環境配慮型の刺身容器となっており、植物由来プラスチックを10%使用したものです。

仕様●サイズ:200×106×35mm●材質:BCF●重量:9.3gアズワン品番65-9867-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする