中央化学
弁当容器 BCTコバコ BK 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63914386
品番
9050
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス素材を10%含んでおり、目で見て手で触ってエコを感じさせる容器です。
仕様
●サイズ:176×148×60mm●材質:バイオCT(バイオPP)●重量:14g●容量:250g
アズワン品番
65-9867-13