曜日別特売
7658 弁当容器 BCTコバコ 蓋 中央化学 63914420

弁当容器 BCTコバコ 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)注文コード63914420品番7658
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

同じ蓋で本体も中皿も共用できます。

仕様●サイズ:165×137×24mm●材質:OPS●重量:5gアズワン品番65-9867-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする