コノエ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(11個)
1パック(11個)
1パック(11個)
1パック(173個)
1パック(163個)
1パック(154個)
1パック(146個)
1パック(123個)
1パック(106個)
1パック(91個)
1パック(71個)
1パック(51個)
1パック(41個)
1パック(115個)
1パック(109個)
1パック(101個)
1パック(89個)
1パック(78個)
1パック(66個)
1パック(57個)
1パック(49個)
1パック(42個)
1パック(37個)
1パック(32個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(58個)
1パック(56個)
1パック(46個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(34個)
1パック(31個)
1パック(28個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじ径(mm)
5
3
4
5
6
長さ(mm)
75
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
63915146
品番
M707-0575
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
長さ(mm)
75
ねじ径(mm)
5
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧