曜日別特売
M739-0003 MIC 袋ナット (鉄/三価クロメート) コノエ 63917754

MIC 袋ナット (鉄/三価クロメート)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(69個)
ねじ径(mm)3
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(69個)注文コード63917754品番M739-0003
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。

材質スチールねじピッチ(mm)0.5ねじ径(mm)3表面処理三価クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63917779
2022-11-16
用途: 機械の製作に使用

普通に使い易い製品と感じました。可もなく不可もなく、普通の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする