コノエ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(52個)
1パック(52個)
1パック(52個)
1パック(95個)
1パック(91個)
1パック(76個)
1パック(73個)
1パック(67個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(57個)
1パック(75個)
1パック(70個)
1パック(63個)
1パック(61個)
1パック(42個)
1パック(38個)
1パック(45個)
1パック(41個)
1パック(39個)
1パック(37個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(27個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(17個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(52個)
注文コード
63918768
品番
M751-0420
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状
なべ
長さ(mm)
20
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4