曜日別特売
5303P(ハーフサイズ) U.S.A.アルミ穴明シートパン 鉄芯入 ハーフサイズ SUGICO(スギコ) 63919584

U.S.A.アルミ穴明シートパン 鉄芯入 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63919584品番5303P(ハーフサイズ)
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:452×330×H25mm●ハーフサイズ●研摩仕上●板厚:1.0mm●コード番号:YA0138アズワン品番67-2443-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする