寿金属工業
18-8 キッチンバット(密閉式蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-2406-16
67-2406-15
67-2406-16
67-2406-17
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920266
品番
中
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:265×195×H70mm●容量:3.1L●板厚:0.5mm●コード番号:AC6405
アズワン品番
67-2406-16