曜日別特売
55083 パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラーク 63920957

55083 パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラーク 63920957
55083 パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラーク 63920957

パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード63920957品番55083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリアその他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09パープルサイズL入数(枚)100規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合全長(cm)24.2アズワン品番65-9619-40粉有無パウダーフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする