曜日別特売
55090 パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラーク 63920966

55090 パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラーク 63920966
55090 パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラーク 63920966
55090 パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラーク 63920966

パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-9619-41
内容量1箱(50枚)注文コード63920966品番55090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様●サイズ:XS●グローブ長さ:305mm●厚み:中指先0.15mm/手のひら0.12mm/袖0.11mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする