曜日別特売
60メッシュ MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所 63922655

60メッシュ MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所 63922655
60メッシュ MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所 63922655
60メッシュ MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所 63922655

MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:60メッシュ(絹ごし)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AC0423注文コード63922655品番60メッシュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:60メッシュ(絹ごし)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AC0423アズワン品番67-2466-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする