9寸 木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ) 正広 63922777

9寸 木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ) 正広 63922777
9寸 木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ) 正広 63922777

木枠代用毛うらごし 荒目(3本毛・16メッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ270×H110mm●荒目(3本毛・16メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8521注文コード63922777品番9寸
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ270×H110mm●荒目(3本毛・16メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8521アズワン品番67-2466-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする