曜日別特売
7寸 木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所 63922865

7寸 木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所 63922865
7寸 木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所 63922865

木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ210×H90mm●中目(24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8531注文コード63922865品番7寸
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ210×H90mm●中目(24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8531アズワン品番67-2466-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする