曜日別特売
PXF8-1630A-K PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業 63923295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
有効深さ(mm)55
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)165×300×80
基板寸法(mm)【木製基板】130×210
内容量1個注文コード63923295品番PXF8-1630A-K
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。

用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂質量(kg)0.8ホワイト色規格IP65有効深さ(mm)55設置場所屋内屋外兼用基板寸法(mm)【木製基板】130×210RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)165×300×80
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※IP65・WP40H
※1対応 保護等級・風雨等級において、扉開閉式プラボックスとしては業界最高クラスの性能を実現
※1 WP40H:風の強さに対する保護等級40(風速40m/s)かつ噴射水量に対する保護等級H(6L/m2・min、360mm/h)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする