サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70947Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1枚
色
C/#27グリーン
サイズ
5L
注文コード
63923635
品番
FX70947K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
色
C/#27グリーン
サイズ
5L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
104~112
ヒップ(cm)
140
アズワン品番
65-8752-43
ワタリ(cm)
42.5