リサイクリーンスラックス 3190

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)72~80
サイズM
内容量1本注文コード63923729品番3190
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン。
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。ブルゾンやシャツ同様の3色展開です。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別スラックスコンサイズMエコマーク認定認定股下(cm)78ウエスト(cm)72~80素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする