用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
仕様1Sフェルール・50Hz・アウトサイドメカニカルシールその他【HP数】1/4質量(kg)5(木枠)容量3000L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170モーター出力(kW)0.2寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応