曜日別特売
1Sフェルール 50Hz 02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業 63924151

製品写真

1Sフェルール 50Hz 02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業 63924151
1Sフェルール 50Hz 02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業 63924151

02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様1Sフェルール・50Hz・インサイド超硬メカニカルシール注文コード63924151品番1Sフェルール 50Hz
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。

用途
食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
仕様1Sフェルール・50Hz・インサイド超硬メカニカルシールその他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.32MB) (0.99MB)
注意
※寸法は全て()寸法になります。
※受注状況、受注数量により、規定の納期に出荷できない場合がございます。ご了承下さい。
※設置時は供給元タンクより低い位置へ配置して下さい。
※空運転はしないで下さい。メカニカルシール損傷の原因になります。
※ポンプ使用後は分解洗浄またはCIP洗浄を実施して、メカニカルシール部の残留物を完全に除去して下さい。
※使用推奨温度は0℃~70℃迄です。
※使用可能な液体の粘土は200mP・a以下です。
※製品は1年保証になります。(メカ・消耗品などは範囲外)修理対応はメーカーで実施します。(現地での修理は不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする