サンエス
男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
63925665
品番
MST71416
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様
男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場
材質
表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
85~91
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
65-8760-79