曜日別特売
MST71416 男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ サンエス 63925690

MST71416 男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ サンエス 63925690
MST71416 男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ サンエス 63925690
MST71416 男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ サンエス 63925690
MST71416 男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ サンエス 63925690

男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚サイズ4L注文コード63925690品番MST71416
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。

仕様男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%C/#11ホワイトサイズ4L股下(cm)70ウエスト(cm)97~103ヒップ(cm)135アズワン品番65-8760-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする