64554 【T4】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A6ヨコ] 永岡書店 63926540

【T4】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A6ヨコ]

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード63926540品番64554
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

A6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表4色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)

判型A6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 食品工場にて使用
製造業

物流や送料も考慮しつつ、週一で発注予定なのですが・・
ついつい追加での発注する事になるヘビーユーザーかもしれません
まだ届いてませんが、見やすそうだし記入しやすそうなんで
期待を込めて★★★★四つです

1が参考にしています
2025-12-17
用途: 仕事場
電気・ガス・熱供給・水道業

予定が立てやすく便利、又、自分の記憶より記入することでミスの防止に繋がる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする