永岡書店
【T16】 2026年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
63926725
品番
64566
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
3ヵ月のA5変型カレンダーです。6週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年から3年間の年間カレンダー付き。(A5変型/表4色/1ヵ月:タテ116×ヨコ72ミリ)
判型
A5変型
ページ数
30
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10