谷口金属工業
クッキングバット網付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63926828
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
揚げ物の油切りや水切りに便利
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:349×309×H43mm●板厚:0.8mm●材質:アルミニウム合金、鉄●重量:580g●コード番号:BB1392
アズワン品番
67-2413-20