メイン
SDS
天吊金具 パイプ 650mmタイプ FCH-P065
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63927048
品番
FCH-P065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天吊り金具専用の650mmタイプのパイプです。
材質
スチール
型式
FCH-P065
質量(kg)
2.5
色
ブラック
荷姿
養生カバー巻き 1個
パイプ径(Φmm)
48.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×798×48.6
中心高さ(mm)
【ディスプレイ取付金具】650 / 700 / 750 / 800 / 850
高さ調節
5段階(50mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプ接続部にケーブルを通すことはできません。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません