曜日別特売

PETボトルリサイクリーンスラックス 9290

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
股下(cm)76
サイズ100
内容量1本注文コード63927588品番9290
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン。
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。ブルゾンやシャツ同様の6色展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

種別スラックスブルーグレーサイズ100エコマーク認定認定股下(cm)76素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50%生地エコーサマーツイル色番43グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする