曜日別特売
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826

CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826
CCD-048048-25-1 チェアパッド CCDシリーズ Conni(コニー) 63927826

チェアパッド CCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●サイズ:48×48cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大600mL●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可注文コード63927826品番CCD-048048-25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420

ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。
縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。
洗濯機で丸洗い可能です。
車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。

仕様●サイズ:48×48cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大600mL●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可アズワン品番65-8874-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする