曜日別特売
DC-6023 ホームレーベル ランチボックス長方形 パール金属 63927915

DC-6023 ホームレーベル ランチボックス長方形 パール金属 63927915
DC-6023 ホームレーベル ランチボックス長方形 パール金属 63927915

ホームレーベル ランチボックス長方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ナイルブルー
内容量1個注文コード63927915品番DC-6023
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。

材質本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)ナイルブルー容量(mL)上:310、下:250質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×105×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする