曜日別特売
DC-6003 ホームレーベル 中子付ランチボックス500 パール金属 63928019

ホームレーベル 中子付ランチボックス500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード63928019品番DC-6003
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ご飯とおかずが混ざらず、味うつりしにくい便利な中子付。
加熱・冷凍OK 。
中身がつぶれにくい凸形状のふたです。
中子(大)に入るご飯の目安:約0.8杯。

材質本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃)、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140℃)グレー容量(mL)500質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする