HC-114 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 63928141

耐熱ガラス浅型漬けおき容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1.4
内容量1個注文コード63928141品番HC-114
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。
下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。
浅型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。
バットとしても使えます。
ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。
冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。
蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。

材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)1003容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×185×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする