- やわらGELグリップ4点杖 シナノ 63928237

やわらGELグリップ4点杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP+エラストマー、脚部/GF強化ナイロン樹脂●全長:750~900mm(25mm間隔・7段階調節)●シャフト径:上部/Φ20mm、下部/Φ18mm●脚部サイズ:基底面/Φ124mm、縦横方向/105mm、斜め方向/124mm●重量:380g●カラー:ネイビー注文コード63928237品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,980
販売価格(税別)非課税商品
19,980

高機能GEL内蔵グリップ搭載。
軽量なのに高強度。
スモールベースながら抜群の安定感。
スタイリッシュなデザインでシニア層のワクワク感を引き出します。

仕様●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP+エラストマー、脚部/GF強化ナイロン樹脂●全長:750~900mm(25mm間隔・7段階調節)●シャフト径:上部/Φ20mm、下部/Φ18mm●脚部サイズ:基底面/Φ124mm、縦横方向/105mm、斜め方向/124mm●重量:380g●カラー:ネイビーアズワン品番65-9077-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする