曜日別特売
WB5228 アクティブグレース伸縮 WBシリーズ フジホーム 63928544

WB5228 アクティブグレース伸縮 WBシリーズ フジホーム 63928544
WB5228 アクティブグレース伸縮 WBシリーズ フジホーム 63928544

アクティブグレース伸縮 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード63928544品番WB5228
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安定感のあるグリップ グリップ上面をフラットにして安定感を追求しました。
滑りにくいグリップ グリップをエラストマーでコーティングすることで滑りにくく、テーブルなどに引っ掛けたり、立てかけられます。
指またのストレス軽減 グリップの首元を細くしたので、指またのストレスを軽減します。
SGマーク取得製品

仕様●サイズ:約66.5~89.0cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約250g●材質:グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム、シャフト/アルミニウムアズワン品番67-2185-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする