LMAN-NB ライトミニ・アンジェレッタ LMANシリーズ ウィズワン 63928587

LMAN-NB ライトミニ・アンジェレッタ LMANシリーズ ウィズワン 63928587
LMAN-NB ライトミニ・アンジェレッタ LMANシリーズ ウィズワン 63928587

ライトミニ・アンジェレッタ LMANシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番8-148-01
内容量1個注文コード63928587品番LMAN-NB
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽くて小さいコンパクトタイプで、小さく折りたため、持ち運びにも便利です。
持ち手は手が痛くなりにくいクッション素材を採用しています。
折りたたみはレバーの上下操作のみの簡単操作モデルです。

仕様●色:ネイビー●サイズ(mm):400×565×830~920●材質:本体/アルミニウム、バッグ/ナイロン●折りたたみ時サイズ:400×310×900mm●座面高:420mm●高さ調節:4段階(830・860・890・920mm)●キャスター:前輪/Φ約125mm(直進・左右40度・360度)、後輪/Φ約125mm●重量:3.7kg●耐荷重:100kg●バッグ載荷重:約10L(5kg)アズワン品番8-148-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする