曜日別特売
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780

商品単体画像

CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780
CSB-30 ワンタッチベースサドル 因幡電工 63928780

ワンタッチベースサドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)適合管の呼び【さや管】25、【エスロペックスCV】20、【コルゲート被覆】20、【樹脂管:5mm保温】16注文コード63928780品番CSB-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。

材質PP適合管の呼び【さや管】25、【エスロペックスCV】20、【コルゲート被覆】20、【樹脂管:5mm保温】16色調グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする