本体 エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業 63931764

本体 エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業 63931764
本体 エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業 63931764
本体 エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業 63931764

エスレンコンテナ SP-20-D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2477-59
内容量1個注文コード63931764品番本体
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ロングライフ
▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。
▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。
▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。
軽さと作業性
▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。
▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。
衛生的&グッドデザイン
▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。
▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。
▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。
▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼外寸:478×373×H225mm●▼内寸:372×305×H180mm●重量:約2050g●耐熱温度:0~80℃●容量:20L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6550アズワン品番67-2477-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする