ミニター
スタンダードロータリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~20000
1000~20000
660~6600
1000~15000
800~8000
最大トルク(cN・m)
225
225
264
229
284
283
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63932280
品番
M113
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
用途
ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・輪付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適応
小型で中速、精密軽作業に最適です。
その他
【無負荷電流】0.3D.C.A
最大トルク(cN・m)
225
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~20000
手元スイッチの色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3~30(D.C.V)