NEXT-70BF-3 ネクストコア・くるり アルミ製自走式・低床用 NEXT-70B Fシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932718

ネクストコア・くるり アルミ製自走式・低床用 NEXT-70B Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード63932718品番NEXT-70BF-3
参考基準価格(税別)¥198,440販売価格(税込)¥179,800
販売価格(税別)非課税商品
179,800

その場で”くるり”と回転できる、圧倒的な回転性能です。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ寸法(mm)580×860×950質量(kg)18.5グリーン径(Φ)キャスタ:4インチ、主輪:20インチ耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/405、後/380アズワン品番7-2185-03座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360折りたたみ時幅(mm)340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする